High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life
最高 2100 l/min 的流率及最大 16 巴的操作壓力。
實現最佳的壓縮空氣供應和壓縮空氣消耗器的輸出利用率,進而提高生產率和降低能源成本。
氣密連接
低功率消耗與高效率
硬化鋼接頭
可提供最大承載能力與長使用壽命。
外露表面為鍍鉻、鍍鎳或鍍鋅。
高度抗腐蝕 – 在嚴苛條件下仍然受到保護。
2000 系列配件符合歐洲標準,且標稱寬度為 7.6 公釐。
歐洲型材與其他壓縮空氣配件相容。
材料:鋼
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | 鋼 |
連接螺紋 | IT G 3/8 英吋 |
長度 (L) | 36 mm |
表面 | ZN 8 銀 |
對邊寬 (SW) | 17 公釐 |
最大壓力 | 16 bar |
流量 | 2,1 l/min |
最小/最大耐溫性 | -20 to 100 °C |