雙深度可調整掛勾會自動夾緊。
可以變更為不同的夾緊深度
適用於移除安裝在長柄上的座圈與齒輪
拉出力越大,拉拔器的臂夾緊力度越大
這會使拉出過程特別安全
落鍛橫樑與掛勾
氣體滲碳氮化主軸
精密銑削腳座
移除的零件會牢固但輕柔地抓住
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
外部夾緊寬度 (A) | 200 mm |
夾緊深度 (B) | 210 mm |
主軸長度 | 200 mm |
臂數 | 3 Stck(pcs) |
鉤尖長度 (E) | 16 mm |
鉤尖厚度 (F) | 3 mm |
鉤寬度 (D) | 25 mm |
螺紋尺寸 | M18 x 1.5 |
最大取出重量 (t max) | 7,5 t |