鋁製繩索梯 2 件式,附滾筒
帶橫桿的鋁製繩索操作梯 2 件式
鋁製拉繩梯-TRAV-2X18RUNGS
料號 0962930518
EAN 4058794086324
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 拉繩在梯級外部提供了更大的安全性,因為梯級區域內沒有繩索干擾
- 容易延長及收縮
- 具備滑動軸承的強固導件接頭以防磨損塑膠製造,提供梯級組件安全、抗扭力的支撐
- 滾動機制可避免破壞牆壁,因為滾輪具備滑動軸承和橡膠包覆
- 支架和梯級之間的四個凸緣和沖壓式連結帶來高扭轉剛性
- 梯級和支柱以鋁擠製造,具有極佳的抗彎性
- 梯級溝槽確保安全踩踏
- 交叉式橫軌提升抗傾斜與穩定性
通知
梯子含橫桿 (包括緊固材質),只要幾個簡單步驟就能配合。
材料 | 鋁 |
梯級數 | 2 x 18 |
最短/最長長度 | 5.26-9.49 m |
寬度 | 0,43 m |
橫向長度 | 1,20 m |
橫向尺寸 | 64 x 25 mm |
導軌尺寸 | 102 mm x 25 mm |
梯級距離 | 283 mm |
梯級尺寸 | 28 x 28 mm |
根據 TRBS 2121-2 的站立區域 | 否 |
最高對接高度 (70° 傾斜) | 8,96 mm |
負載能力 | 150 kg |
最高架高度 | 7,46 m |
最高工作高度 | 8,96 m |
最高觸及高度 | 9,46 m |
重量 | 28,6 kg |
規範 | EN 131 |