歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

擱板推車

鋼管手推車
輪式手推車-(2 LOADINGAREAS)-990X590MM

料號 0962400202

EAN 4048539433810

登入後的客戶價格
擱板推車

料號 0962400202

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

由管狀鋼和角鋼製成
  • 管狀鋼,直徑 26.9 x 1.75 mm

  • 腳輪採用 TPE 輪胎、滾珠軸承和鍍鋅外殼

  • 可鎖定於旋轉式腳輪上,符合歐洲標準 EN 1757-3

  • 櫸木效果設計木板 (MDF) 負載面

  • 木製負載面下方以轉角框架來固定

  • 延伸邊緣約 15 mm 高

  • 壓型鋼架由 30/30/3 mm 角鋼製造
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

負載面數

2 Stck(pcs)

負載面寬度 x 負載面深度

990 x 590 mm

寬度

1190 mm

深度

600 mm

負載面高度

190 公釐, 820 公釐

手柄高度

810 mm

負載能力

300 kg

管直徑

26,9 mm

產品重量 (每個項目)

26000,000 g

輪材料

TPE

負載面材料

中密度纖維板

輪直徑

125 mm

顏色

龍膽藍色 RAL 5010

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊