透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 5713922533
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
附標色皮帶的綑綁帶並非 100% 固色
符合 EN 12195-2
經 GS 認證
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
用於乘用車、拖車、拖板車、貨運箱型車等的商用或私人裝載固定。
版本
一件式
寬度
25 mm
長度
4 m
最大伸長綑綁帶
5 %
捆紮帶允許的拉力 LC
700 daN
使用棘輪時的手力
25 daN
產品認證
經 GS 安全認證
材料
PES - 聚酯
内部标签
否
顏色
紅色
規範
EN 12195-2
最低/最高溫度條件
-40 to 100 °C
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
管保險銷
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
胎壓監控系統,工具套組 適用於胎壓監控感應器的專業安裝
扭矩扳手 配備 14 x 18 公釐方形嵌入柄安裝件
兩星木材用線鋸鋸片 適用於層壓板
1/2 英吋衝擊套筒扳手分類 4 件式
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
4分氣動棘輪扳手 氣動工具
混合槳葉 R I 適用於液體材料
沉孔,黃/藍環,HSS 90° DIN 335 C