歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

泵噴瓶,抗鹼性

鹼性泵噴瓶
氣泵式清潔噴罐1L空罐-耐鹼性型

料號 0891503031

EAN 4061975270443

登入後的客戶價格
泵噴瓶,抗鹼性

料號 0891503031

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於簡單處理桶中的鹼性產品。非常適合 pH 值 7.5-12.0 的水性鹼性清潔劑

從攜帶型容器中手動安全卸除



由於具備表面觸覺構件,因此可輕鬆打開



符合人體工學的長手柄強固噴霧器


  • 由於操作力較低,因此工作疲勞感較低

  • 也可以連接至工廠推車


可自訂標籤


  • 用於標記所填充液體的空間

  • 額外區域適用於安全指示


由於為錐形,因此提供較佳的穩定性

通知
  • 耐酒精不適合丙酮、強力清潔劑、通用稀釋劑、1A 組件及零件清潔劑或非極性溶劑,如石腦油和燃料。

  • 由於交互作用的影響,無法保證確切的抗性

  • 建議諮詢和測試

  • 只能給予建議,無法保證

  • 只能依據實際測試由製造商承擔責任

  • 只有正確依操作說明使用才有效

  • 規格不適用於混合物。設備不適合用於分配含油液體。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

材料

塑膠

顏色

白色, 黑色, 藍色

直徑

100 mm

高度

275 mm

內容量

1000 ml

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
塑膠漏斗 配備可拆卸濾網

機油漏斗附手把-D160 X L190MM
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
此產品的備用零件:
換用噴嘴 適用於壓力噴霧器

氣壓式噴罐黑色噴頭

x 5 數量