適用於簡單處理桶裝的酸性產品。非常適合 pH 值 0.5-6.5 的水性、酸性清潔劑。
從攜帶型容器中手動安全卸除
由於具備表面觸覺構件,因此可輕鬆打開
符合人體工學的長手柄強固噴霧器
- 由於操作力較低,因此工作疲勞感較低
- 也可以連接至工廠推車
可自訂標籤
- 用於標記所填充液體的空間
- 額外區域適用於安全指示
由於為錐形,因此提供較佳的穩定性
通知
不適合丙酮、強力清潔劑、通用稀釋劑、1A 組件及零件清潔劑或非極性溶劑。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | 塑膠 |
顏色 | 白色, 紅色 |
直徑 | 95 mm |
高度 | 275 mm |
內容量 | 1000 ml |
| 抗性清單 | |||||
| 最高 濃度 | 耐溶劑且為 360° (灰色) | 耐酸性 (紅色) | 耐鹼性 (藍色) | ||
| PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
| 加壓噴霧瓶 | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
| 脂肪烴 | 丙烷 (液體) | 100 % | x | - | - |
| 石腦油 | 100 % | x | - | - | |
| 異辛烷 | 100 % | x | - | - | |
| 正癸烷 | 100 % | x | - | - | |
| 正己烷 | 100 % | x | - | - | |
| 正庚烷 | 100 % | x | - | - | |
| 正戊烷 | 100 % | x | - | - | |
| 石油 | 100 % | x | - | - | |
| 芳香烴 | 檸檬烯 | 100 % | x | - | - |
| 環己烷 | 100 % | x | - | - | |
| 苯 | 100 % | - | - | - | |
| 甲苯 | 40 % | x | - | - | |
| 萘 | 100 % | x | - | - | |
| 二甲苯 | 100 % | x | - | - | |
| 原油和衍生物 | 礦物油 | 100 % | x | - | - |
| 柴油 | 100 % | x | - | - | |
| 汽油 | 100 % | x | - | - | |
| 煤油 | 100 % | x | - | - | |
| 石油溶劑 | 100 % | x | - | - | |
| 酸類 | 苯二甲酸 | 100 % | - | - | x |
| 檸檬酸 | 10 % | - | x | x | |
| 檸檬酸 | 30 % | - | x | x | |
| 磷酸 | 30 % | - | x | x | |
| 硝酸 | 10 % | - | x | - | |
| 硫酸 | 10 % | - | x | - | |
| 硫酸 | 94 % | - | - | - | |
| 醋酸 | 5 % | - | - | x | |
| 矽酸 | 100 % | - | x | x | |
| 壬酸 (取代活性成分草甘膦) | 18 % | - | x | - | |
| 草酸 | 100 % | - | x | x | |
| 甲酸 | 75 % | - | - | x | |
| 醇類 | 丁醇 | 100 % | - | x | - |
| 丙醇 | 100 % | - | x | - | |
| 戊醇 | 100 % | x | x | - | |
| 乙醇 | 100 % | - | x | x | |
| 異丙醇 | 100 % | x | x | x | |
| 甲醇 | 100 % | - | - | x | |
| 鹼性和酮類 | 丙酮 | 100 % | - | - | - |
| 氫氧化鈉 (苛性鈉) | 50 % | - | - | x | |
| 氨 | 10 % | - | - | x | |
| 氫氧化鈣 | 100 % | x | x | x | |
| 輪框清潔劑,極鹼性 | 10 % | - | - | x | |
| 氫氧化鉀 (苛性鉀) | 30 % | - | - | x | |
| + 最佳 - 不建議 | |||||
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!