歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

通用膠帶

通用膠帶
亞麻膠帶 19MMX50M

料號 099238119
EAN 4038898099451
登入後的客戶價格
通用膠帶

料號 099238119

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合做為廣泛應用的問題解決工具,例如:標記、捆紮及固定纜線。密封紙板盒及為其貼標籤。遮蔽尖銳邊緣物品及地毯邊緣
地板標示。密封通風管

極強橡膠黏合劑


對於不平坦、粗糙及纖維表面均具有優良黏著性



塑膠塗層


膠帶不透水及蒸汽擴散,對濕氣不敏感,可在上方寫字



可以用手撕掉


膠帶可以快速輕鬆黏貼

通知

通用膠帶無法抗紫外線,因此不應將其暴露於直接的日照之下。要黏合的表面必須乾燥無灰塵、脂與矽利康。為確保正確黏合,將膠帶按壓到材料上時必須足夠用力才能黏住
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
適合做為廣泛應用的問題解決工具,例如:


  • 貼標籤、纏繞及固定纜線

  • 密封紙板盒及為其貼標籤

  • 遮蔽尖銳邊緣物品及連接地毯邊緣

  • 標記地板

  • 密封連接件

  • 密封通風管

  • 遮蔽鑽孔、通空口與開口


膠帶僅適用於短期戶外使用

襯底材料

塗塑人造絲織物

黏合底座

天然橡膠

顏色

黑色

寬度

19 mm

長度

50 m

厚度

0.3 mm

25 公釐處的動態剝離強度

9.8 N

斷裂時的伸長

11 %

最低/最高加工溫度

10 to 40 °C

最小/最大耐溫性

-10 to 70 °C

抗紫外線

防潮性

自生產之日算起的保存期限/條件

24 Monate(month) / 乾燥、平放、無塵存放區,防紫外線照射,20°C 與 50% 濕度

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊