歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

公制棘輪梅開扳手 在梅花端和開口端皆具有棘輪功能

雙面棘輪組合扳手
快拆式棘輪梅開扳手-19MM

料號 071425919

EAN 4050382597175

登入後的客戶價格
公制棘輪梅開扳手 在梅花端和開口端皆具有棘輪功能

料號 071425919

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ZEBRA® 專業品質工具

具備梅花端和開口端的極薄棘輪


  • 非常適合旋緊接合螺母,例如制動線路、噴油線路、空調裝置或液壓

  • 創新的雙頭棘輪可讓您更輕鬆地在侷促、難以觸及的地方使用接合連接

  • 梅花端具備修改式雙六角 POWERDRIV®,開口端具備開放式棘輪段

  • 若要改變旋轉方向,只要將扳手轉向即可


極高品質,使用壽命長


  • 棘輪梅開扳手符合 DIN 899,可提供最大扭力

  • 採用經驗證的鉻釩鋼

  • 表面為鍍鉻,霧面鍛光加工,即使雙手油膩,也可確保穩固抓握

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 雙梅花扳手耐用持久,降低更換和存放成本
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
為接合螺絲接頭而生,例如煞車線路、噴射線路、空調、液壓裝置等。

對邊寬 (SW)

19 公釐

長度 (L)

247 mm

爪厚度 (a1)

11,2 mm

環粗細 (a2)

8,3 mm

爪寬度 (外) (b1)

39,4 mm

環的外徑 (d)

33,8 mm

最大扭矩 (F max.)

261 Nm

材料

鉻釩鋼

表面

鍍鉻

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
公制棘輪梅開扳手 6 件式,採用 POWERDRIV® 起子

RTCHCOMBISKTWRNCH-SET-6PCS ZEBRA

ZEBRA® 專業品質工具,專為接合連接所設計
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊