透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
適用於結構地板支撐的托架,壓鑄鋅隔板支撐架-尼龍-附屬裝置-家具支架-防落-19MM
類似產品
料號 0683242071
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
材質:尼龍
搭配偏心配件煞車
擱板和側邊之間有正向和摩擦連接
直徑 18 公釐的擱板鑽孔
適用於 18 和 19 公釐的擱板厚度
承載能力:6.5 N/dm² (4 個支撐,符合 DIN 1727: 1998-06)
指定的尺寸不扣緊。可能不時會進行技術變更!
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
材料
尼龍 (聚醯胺)
表面
素色
直徑
18 mm
適合擱板厚度
隔板支撐架-壓鑄鋅-(镍)-家具支架-防落-19MM
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
Useit® Superpad SG 加工盤
雙頭套筒扳手,超長
SK 80 自黏式保護膜
1/2 英吋 POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,雙六角,長型
特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 ISO 4017,A2-50 與 A2-70 不鏽鋼,素面
迷你/大型銀色平式刀片式保險絲分類 170 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供
鏜孔扣環,標準版本,J 形 DIN 472 適用於鏜孔、彈簧鋼、磷化與上油
刀套 非絕緣
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。