固定環可避免緊固件從扳手上滑落
棘輪上有固定環的特殊工具
- 在鎖定螺絲連接中,只應鎖緊其中一個螺母或螺栓
- 固定環可避免工具意外滑落
- 必要時,可以透過六角起子輕微用力來向下及向上移動工具
- 固定環為黃色鍍鎳,和其他類似工具有明顯區隔
- 雙六角 POWERDRIV® 起子在梅花端有 72 個細齒以利於工作
- 可鎖定按鈕開關用來切換順時鐘和逆時鐘旋轉,並鎖定設定
- 硬質開口端可直接傳遞力量,特別適合鬆開螺絲
極高品質,使用壽命長
- 棘輪梅開扳手符合 DIN 899,可提供最大扭力
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面為鍍鉻,霧面鍛光加工,即使雙手油膩,也可確保穩固抓握
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 彈性棘輪梅開扳手的耐用性能降低更換和存放成本
通知
請注意:這是專用工具,因此梅花側僅適用於將螺栓鬆開至有限程度。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
使用開口端鬆開螺栓並使用梅花端上的棘輪機制鎖緊
![]() | |
對邊寬 (SW) | 18 公釐 |
長度 (L) | 237 mm |
可能的用途,6 面/12 面,公制 | 18 公釐 |
爪厚度 (a1) | 8,2 mm |
環粗細 (a2) | 10,7 mm |
爪寬度 (外) (b1) | 37,2 mm |
環的外徑 (d) | 32,3 mm |
最大扭矩 (F max.) | 235 Nm |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻 |