適用於簡單的解決方案
承載能力:6.5 N/dm² (4 個支撐,符合 DIN1727:1998-06)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | 聚碳酸酯 - PC |
表面 | 普通 |
鑽孔直徑 | 15 mm |
適合最小擱板厚度 | 18 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!