超強、穩定的輕金屬矩形型材
極易讀取且長久使用壽命
帶鑲嵌式防腐蝕讀取環的壓克力玻璃桿滑車
無液體變色,在溫度波動之下仍能達到最大精度
螢光等級液體,防紫外線放射能力極強
非常強的磁性,可防止在金屬表面上滑動
稀土磁鐵
非常平滑、容易清潔的表面
紅色靜電粉末塗層
極高的精度,即使是對於高架測量也是如此
兩個銑壓測量表面 (最大至 120 公分)
傳遞與工件齊平的測量水平
易於拆卸的減震端蓋
不需要繁瑣的旋轉水準器即可讀取垂直水準器
兩個垂直水準器
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
長度 (L) | 183 cm |
高度 (H) | 30 mm |
寬度 (B) | 60 mm |
磁鐵數 | 4 Stck(pcs) |
測量精度 (每長度) | 0,5 mm/m |
高架測量的測量精度 (每長度) | 0,75 mm/m |
度數測量精度 | 0.029 度 |
高架測量的度數測量精度 | 0,043 Degree |