精簡、可靠及強力。40 分鐘內快速充電*
與目前 18V 電池式 Classic 產品相容
同級最佳尺寸x 重量比
連接至充電式工具時,操作員不易疲勞
鋰離子技術
高性能電池,無記憶效應
內建監控系統
電力狀態顯示於電池上
通知*使用 ALG18/6 FAST CLASSIC 充電裝置 (料號 5717 901 652)
標稱電壓 | 18 V/DC |
充電電池/電池容量 | 5.0 Ah |
充電電池/電池重量 | 0.65 kg |
充電電池/電池數 | 1 Stck(pcs) |
件數 | 1 Stck(pcs) |
電池數/電池容量 | 1 x 5.0 Ah |
產品重量 (每個項目) | 0.650 kg |
具備單一電池監控 | 否 |
適當的機器 | Chicago Pneumatics |
充電電池/電池類型 | 鋰離子 |