煞車缸橡膠潤滑脂
煞車缸軟膏
煞車分泵潤滑劑-180G
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於液壓煞車系統的全合成煞車缸軟膏
- 保持橡膠套柔軟
- 與 DOT 3、DOT 4、DOT 5.1 煞車油相容
- 防腐蝕
- 延長煞車缸使用壽命
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於潤滑缸內徑與活塞
指示
- 均勻塗抹薄薄的一層煞車缸軟膏
- 請勿使用礦物潤滑劑
淨重 | 180 g |
顏色 | 黃色 |
氣味 | 特性 |
主要化學成分 | 含多功能添加劑組合的合成油 |
自生產之日算起的保存期限 | 36 Month |
密度 | 1 g/cm³ |
密度條件 | 20°C 時 |
最小閃點 | 240 °C |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!