有褶、開放、多層磨蝕絨布
- 傑出的現有輪廓調整
- 幾乎無轉變打磨表面與型材
- 高彈性允許處理較大的區域
顆粒 100 (粗)
氧化鋁,適用於粗糙度等級 Rt 3.3 - 3.9 μm
顆粒 180 (細)
氧化鋁,適用於粗糙度等級 Rt 2.9 - 3.6 μm
顆粒 280 (非常細)
碳化矽,適用於粗糙度等級 Rt 1.1 - 1.8 μm
通知
影響可達到粗糙度的其他因素包括直徑、接觸壓力、材料、切削速度等。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
輕度打磨工作、清潔工作、輕度去毛刺工作、磨光
直徑 (Ø) | 200 mm |
網格大小 | 180 |