ASME 18.3,不鏽鋼 18-8,UNF (細螺紋)
1 INCH (英吋) = 25.4 公釐
18-8 相近於 A2 不鏽鋼。機械性能以 ASTM F837 為基礎
標準螺紋公差符合 ASME B1.1 = 3A (針對外螺紋)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
標稱直徑 (d1) | 0.19 in |
長度 (l1) | 0.625 in |
頭直徑 | 0.312 in |
頭高度 | 0.190 in |
內起子 (s1) | HS5/32 英吋 |
材料 | 不鏽鋼 AISI 304,18-8 |
表面 | 普通 |
每英吋螺紋頭數 | 32 |