熱收縮焊接對接連接件
經 UL 認可的熱收縮對接連接件
熱縮端子-焊錫連接管-白色-(1,7MM)
料號 05559230
EAN 4052703105373
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
防塵防濕連接
半透明熱收縮管,可直接觀察連接時工作狀況
通知
避免熱縮管局部過熱。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
防塵防濕連接
最小/最大電線橫截面 | 0.3-0.8 mm² |
最大束直徑 | 1,7 mm |
顏色 | 白色 |
電介質強度 | 2 kV/mm |
IP 防護等級 | IP 67 |
最低/最高溫度條件 | -55 to 125 °C |
最低收縮溫度 | 500 °C |
長度 | 26 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!