歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

開口銷分類 1775 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供

Sysko ISO 1234 鍍鋅鋼 1775 件式
開口插銷材料盒 1775PCS

料號 5964511701

EAN 4056807352046

登入後的客戶價格
開口銷分類 1775 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供

料號 5964511701

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 1234,鍍鋅鋼

尺寸範圍 1.6 x 20 mm 至 6.3 x 63 mm

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

規範

ISO 1234

材料

表面

鍍鋅

分類/套件中的件數

1775 Stck(pcs)

系統尺寸

4.4.1

產品重量 (每個項目)

5116,000 g

符合 ROHS 標準

開口銷分類 1775 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供 包括:
1 x
系統材料盒 4.4.1

SYSCASE 材料盒 4.4.1

描述:
370 x 278 x 85 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量: 1 x
250 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

開口插梢/鍍鋅鋼材質 內徑2.00MM/長度25MM

描述:
2 x 25
數量: 250 x
250 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

開口插梢/鍍鋅鋼材質 內徑2.00MM/長度40MM

描述:
2 x 40
數量: 250 x
100 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

開口插梢/鍍鋅鋼材質 內徑4.00MM/長度40MM

描述:
4 x 40
數量: 100 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼
50 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

開口插梢/鍍鋅鋼材質 內徑5.00MM/長度40MM

描述:
5 x 40
數量: 50 x
50 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

開口插梢/鍍鋅鋼材質 內徑5.00MM/長度50MM

描述:
5 x 50
數量: 50 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼
500 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

開口插梢/鍍鋅鋼材質 內徑1.60MM/長度20MM

描述:
1.6 x 20
數量: 500 x
150 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

開口插梢/鍍鋅鋼材質 內徑2.50MM/長度40MM

描述:
2.5 x 40
數量: 150 x
150 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

開口插梢/鍍鋅鋼材質 內徑3.20MM/長度32MM

描述:
3.2 x 32
數量: 150 x
100 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

開口插梢/鍍鋅鋼材質 內徑3.20MM/長度40MM

描述:
3.2 x 40
數量: 100 x
100 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

開口插梢/鍍鋅鋼材質 內徑3.50MM/長度63MM

描述:
3.5 x 63
數量: 100 x
50 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

開口插梢/鍍鋅鋼材質 內徑4.50MM/長度50MM

描述:
4.5 x 50
數量: 50 x
25 x
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼

開口插梢/鍍鋅鋼材質 內徑6.30MM/長度63MM

描述:
6.3 x 63
數量: 25 x