歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

拋光墊

蜘蛛網式拋光
網式拋光墊 / 藍色-中研 直徑 170 MM

料號 0585027170

EAN 4046777721256

登入後的客戶價格
拋光墊

料號 0585027170

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

不同研磨等級的拋光墊

效果最大,磨損最少


表面溝槽 (蜘蛛網結構) 可大幅增加表面積。如此讓更多拋光劑得以被吸收,從而提供更高材料移除率,並增進研磨拋光顆粒的效能。



可提供一致移除率與最長使用期間的開孔泡棉。


拋光墊由高品質開孔泡棉製成。開孔結構和溝槽表面讓拋光期間所產生的熱度可依所希望地消散。



具有更高彈性,可用於任何車身形狀上


由於圓形邊緣,拋光墊可配合任何車輛形狀或曲率,更因精巧幾何防止新的漆面遭到翻起。



均勻拋光成果


145 公釐與 170 公釐直徑提供可快速、便利且完美定心的鑽孔。



使用便捷


由於止滑板邊緣處的斜邊,讓拋光墊可輕易從止滑板上取下。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

柔軟拋光墊 (橘色) 適用於精細表面處理、密封或輕鬆去除條紋與細紋。中等硬度拋光墊 (藍色) 適用於高效率的漆面準備和精細打磨溝槽部分移除。超硬拋光墊 (綠色) 適用於最高移除率以及最低熱傳遞

硬度

顏色

藍色

直徑

170 mm

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
高度光澤拋光 P20 Plus

P20 高亮度拋光劑 PLUS 1KG

適用於有效上漆準備的中等磨蝕高光澤拋光
高度光澤拋光 P20 Plus

P20 高亮度拋光劑 PLUS 250G

適用於有效上漆準備的中等磨蝕高光澤拋光
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊