歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

棘輪組合扳手

公制棘輪組合扳手,公制,固定環
棘輪梅開扳手(正反轉)-16MM

料號 071426516
EAN 4052712507632

登入後的客戶價格
棘輪組合扳手

料號 071426516

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

固定環可避免緊固件從扳手上滑落

棘輪上有固定環的特殊工具


  • 在鎖定螺絲連接中,只應鎖緊其中一個螺母或螺栓

  • 固定環可避免工具意外滑落

  • 必要時,可以透過六角起子輕微用力來向下及向上移動工具

  • 固定環為黃色鍍鎳,和其他類似工具有明顯區隔

  • 雙六角 POWERDRIV® 起子在梅花端有 72 個細齒以利於工作

  • 可鎖定按鈕開關用來切換順時鐘和逆時鐘旋轉,並鎖定設定

  • 硬質開口端可直接傳遞力量,特別適合鬆開螺絲


極高品質,使用壽命長


  • 棘輪梅開扳手符合 DIN 899,可提供最大扭力

  • 採用經驗證的鉻釩鋼

  • 表面為鍍鉻,霧面鍛光加工,即使雙手油膩,也可確保穩固抓握

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 彈性棘輪梅開扳手的耐用性能降低更換和存放成本
通知

請注意:這是專用工具,因此梅花側僅適用於將螺栓鬆開至有限程度。
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
使用開口端鬆開螺栓並使用梅花端上的棘輪機制鎖緊

對邊寬 (SW)

16 公釐

長度 (L)

208 mm

可能的用途,6 面/12 面,公制

16 公釐

爪厚度 (a1)

7,2 mm

環粗細 (a2)

9,9 mm

爪寬度 (外) (b1)

33,2 mm

環的外徑 (d)

30,3 mm

最大扭矩 (F max.)

179 Nm

材料

鉻釩鋼

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊