ZEBRA® 專業品質工具
具備梅花端和開口端的極薄棘輪
- 非常適合旋緊接合螺母,例如制動線路、噴油線路、空調裝置或液壓
- 創新的雙頭棘輪可讓您更輕鬆地在侷促、難以觸及的地方使用接合連接
- 梅花端具備修改式雙六角 POWERDRIV®,開口端具備開放式棘輪段
- 若要改變旋轉方向,只要將扳手轉向即可
極高品質,使用壽命長
- 棘輪梅開扳手符合 DIN 899,可提供最大扭力
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面為鍍鉻,霧面鍛光加工,即使雙手油膩,也可確保穩固抓握
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 雙梅花扳手耐用持久,降低更換和存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
為接合螺絲接頭而生,例如煞車線路、噴射線路、空調、液壓裝置等。
![]() | |
對邊寬 (SW) | 16 公釐 |
長度 (L) | 208 mm |
爪厚度 (a1) | 9,9 mm |
環粗細 (a2) | 6,9 mm |
爪寬度 (外) (b1) | 33 mm |
環的外徑 (d) | 30,8 mm |
最大扭矩 (F max.) | 175 Nm |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!