透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 071566 45
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
刀片寬度
16 mm
刮刀握把-2C-BLADECLAMP
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
螺絲手柄,抹刀
絕緣可閉合波紋管,縱切
銼刀手柄
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋
墊片環 DIN 988,鋼,素面
散熱水箱添加劑
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 200 HV
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,≤ M24 A2-70 不鏽鋼,≥ M24 A2-50 不鏽鋼
1/2 英吋衝擊套筒扳手插件 雙六角,公制,短型