歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

基礎水平夾 附水平底座與抗油塑膠手柄

基礎水平夾
快速固定式張緊器 168,0MM

料號 071467711

EAN 4024835146951

登入後的客戶價格
基礎水平夾 附水平底座與抗油塑膠手柄

料號 071467711

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 用於在生產過程或搭配設備夾緊及釋放工件

  • 適合在焊接、鑽孔、絞孔、塗膠等過程中進行夾緊操作
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

材料

手柄材質

單一成分塑膠

表面

鍍鋅

斜向底座寬度 (b1)

35 mm

斜向底座長度 (b2)

38 mm

鏜孔直徑 (d1)

6,7 mm

最小/最大孔距 (a1)

22-22 mm

最小/最大孔距 2 (a2)

23-27 mm

高度 (h1)

47,6 mm

最低/最高夾緊高度 (h2)

-5-7 mm

距離 1 (c1)

40 mm

距離 2 (c2)

25 mm

長度 (l1)

173 mm

臂長度 (l2)

72 mm

拉力 (F1)

2,3 kN

開口角度 (α)

90 Degree

指捻螺絲大小

M8 x 65 mm

產品重量 (每個項目)

255,199 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊