拉拔器工具
拔取器工具
軸承拆卸架-夾緊最大寬度165MM
料號 0714524150
EAN 4024835927123
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
要卸除的零件可使用分離器從組件中拉出
- 透過拉拔腿上的六角螺母調整橫樑
- 可鍛鑄鐵橫樑
- 滲碳氮化主軸
- 高強度腿
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
分開之後,拉拔器工具的腿會擰進分隔刀片中,然後會安裝上橫樑。主軸可靠著柄擰動。將主軸鎖緊於柄端上,將可輕輕安全地拉出拉拔的零件。
![]() | |
最小/最大外部夾緊寬度 (A) | 60-165 mm |
夾緊深度 (B) | 230 mm |
主軸長度 | 170 mm |
主軸表面 | 滲碳氮化 |
主軸材料 | 鋼 |
十字件材料 | 可鍛鑄鐵 |
十字件表面 | 鍍鋅 |
對邊寬 | 19 公釐 |
螺紋尺寸 | M18 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!