使用經典的螺絲夾鉗手柄,為工件帶來彈性且敏感的夾緊能力
耐用的經典產品
- 即使承受到高負載,螺絲夾鉗由於單件固定式滑動桿,仍能維持尺寸穩定並抗扭轉,滑動桿為一體成形,額外進行熱成型、硬化及鍍鋅而成
- 經過冷硬化的黑色氧化梯形螺紋,不僅使用上非常順暢,耐磨性極高且持久耐用
- 便於管理、形狀符合人體工學,以及無毛刺拉釘木手柄,可達到最佳負載傳輸
- 採用優質材料及精簡設計,耐用度極高
適合廣泛應用
- 提供不同的夾緊能力與喉寬,因此應用範圍廣泛
- 移動式壓板可針對材料進行最佳化調整,鍍鋅可帶來防腐蝕效果
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
最大夾緊寬度 | 160 mm |
懸伸 (L1) | 80 mm |
型材寬度 (B) | 16 mm |
型材厚度 (L2) | 7,5 mm |