可反轉寬型或窄型鉤端會自動夾緊。
拉出力越大,拉拔器的腿夾緊力度越大。
這會使拉出過程特別安全。
可反轉鉤端可根據應用用途更換。
寬型鉤端可供安全移除,窄型鉤端可用於侷促空間。
寬型鉤端具備 8 公釐寬的插槽
亦可使用 M8 螺絲卸下盤或鏈輪。
落鍛橫樑帶與掛勾
氣體滲碳氮化主軸
精密銑削腳座可以從後方穩固輕柔觸及拉出的零件。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
外部夾緊寬度 (A) | 160 mm |
夾緊深度 (B) | 130 mm |
主軸長度 | 170 mm |
臂數 | 3 Stck(pcs) |
鉤寬度 (窄端) (D1) | 20 mm |
鉤寬度 (寬端) (D2) | 24 mm |
鉤尖長度 (E) | 13 mm |
鉤尖厚度 (F) | 3 mm |
最大取出重量 (t max) | 7,5 t |
螺紋尺寸 | M18 x 1.5 |