歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

拉拔器、雙腳座、雙鉤

雙臂雙鉤拔取器
二爪齒輪卸夾 夾徑160/迫舉130MM

料號 0714522161

EAN 4024835927222

登入後的客戶價格
拉拔器、雙腳座、雙鉤

料號 0714522161

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可反轉寬或窄鉤端可自動夾住。
  • 拉出力越大,拉拔器的腿夾緊力度越大。這會使拉出過程特別安全。

  • 可反轉鉤端可根據應用用途更換。

  • 寬型鉤端可確保安全移除,窄型鉤端非常適合用於侷促空間。

  • 寬型鉤端具有 8 mm 的插槽,墊圈或齒輪也可使用 M8 螺絲卸除。

  • 模鍛橫桿與掛勾,主軸經過氣體滲碳氮化

  • 精密銑削腳座可以從後方穩固輕柔觸及拉出的零件。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

外部夾緊寬度 (A)

160 mm

夾緊深度 (B)

130 mm

主軸長度

170 mm

臂數

2 Stck(pcs)

鉤寬度 (窄端) (D1)

20 mm

鉤寬度 (寬端) (D2)

24 mm

鉤尖長度 (E)

13 mm

鉤尖厚度 (F)

3 mm

最大取出重量 (t max)

5 t

螺紋尺寸

M18 x 1.5

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊