歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

底襯膠帶

底襯膠帶
玻璃密封膠帶-15X5MM-10M

料號 087571505
EAN 4011231802086
登入後的客戶價格
底襯膠帶

料號 087571505

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於窗戶、門上的玻璃與固定玻璃
  • 可壓縮

  • 防止三點黏貼

  • 自黏式

  • 填充玻璃槽口並減少密封劑消耗

  • 在強風負荷下作為動作阻尼部份

  • 非常細、統一、完全閉合的蜂窩結構

  • 裝飾性、平滑表面

  • 具高彈性

  • 高機械值,體積重量低

  • 優質耐化學性

  • 高耐候性

  • 極佳隔熱值

  • 保存期限:如果存放在陰涼乾燥的位置,可存放 12 個月

  • 絕佳的防紫外線效果

  • 與壓克力玻璃相容
通知

無覆蓋膜

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示
  • 加工溫度不應低於 +5°C。

  • 表面必須乾燥且沒有灰塵和油脂。

  • 底襯膠帶應搭配邊緣密封劑使用。

主要化學成分

閉孔聚乙烯泡沫

顏色

灰色

總厚度

5 mm

最小抗拉強度

0.325 N/mm²

最小橫向抗拉強度

0.220 N/mm²

抗拉強度條件

符合 ISO 1926

模塑密度

29 kg/m³

壓縮力偏向

98 kPa

壓縮力偏向條件

符合 ISO 844,50 % 變形

最小斷裂伸長

125 %

最小對角斷裂伸長

115 %

水蒸氣渗透性

0.72 g/m²/d

水蒸氣滲透性條件

符合 ISO 1663,樣本厚度 5 公釐

熱導 λ

0.034 W/(m*K)

熱導 λ 條件

0°C 時,符合 ISO 2581

寬度

15 mm

建材類別

B3

建材類別條件

符合 DIN 4102

抗紫外線

最低加工溫度

5 °C

最高加工溫度

25 °C

最小耐溫性

-30 °C

最大耐溫性

80 °C

自生產之日算起的保存期限

12 Monate(month)

維持自生產之日算起的保存期限的條件

陰涼且乾燥的存放區

輥長度

10 m

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊