歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

電氣絕緣膠帶

電氣絕緣膠帶
電工絕緣膠帶-黑色-15MMX10M

料號 0985101

EAN 4011231916936

登入後的客戶價格
電氣絕緣膠帶

料號 0985101

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於絕緣、維修和標記電纜和固定纜線線束等。

VDE 測試符合 DIN EN 60454-3-1 第 5 型


  • 性質經測試而具有安全性

  • 最高可達 40 kV/mm 介電強度

  • 阻燃


使用安全簡便


  • 防撕裂且抗老化

  • 高度彈性與黏著強度

  • 可塑性佳,能靈活貼合不同形狀

  • 高介電強度和機械防護效果


即使在溫度變化和低溫下仍可維持永久材料性質



高度耐稀釋酸與鹼

VDE 測試符合 DIN EN 60454-3-1 第 5 型



符合:


  • 標準 BS3924

  • 歐洲指令 2011/65/EC (RoHS 2)

  • 歐盟執委會授權規章 (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • 歐盟指令 2000/53 (不含鉛、六價鉻、汞、鎘)
通知

將膠帶存放在陰涼乾燥的地方,避免直接暴露於陽光和溶劑蒸氣。

應用區域

VDE 測試符合 DIN EN 60454-3-1 第 5 型



符合:


  • 標準 BS3924

  • 歐洲指令 2011/65/EC (RoHS 2)

  • 歐盟執委會授權規章 (EU) 2015/863 (RoHS 3)

  • 歐盟指令 2000/53 (不含鉛、六價鉻、汞、鎘)
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
用於絕緣和捆束電纜、線材、連接件和固定件、包裹電纜、固定電纜束、製造電纜束,保護低壓和中壓電纜編接頭等。同樣適用於標記電纜和修復受損的絕緣或電纜護套。

指示

表面必須穩固、清潔、乾燥,且無油脂。膠帶必須充分張緊,至少兩層相疊一半,以確保最佳的黏合和包裹效果。最後一層應施加較少張力,避免各層實質融為一體。

主要化學成分

丙烯酸酯,軟質 PVC 箔片

顏色

黑色

寬度

15 mm

長度

10 m

厚度

0,15 mm

最低/最高加工溫度

-10 to 30 °C

最小/最大耐溫性

0 to 90 °C

電介質強度 / 條件

40 kV/mm / 符合 IEC 60454‐2

斷裂伸長/條件

170 / 符合 IEC 60454‐2

抗拉強度/條件

30 N/cm² / 符合 IEC 60454‐2

易燃性

符合 IEC 60454‐2 的自熄功能

自生產之日算起的保存期限/條件

24 Month / 陰涼且乾燥的存放區,不暴露在陽光下,15°C 到 25°C,在密封的原裝容器內

磨損, 濕度, 腐蝕

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
電氣絕緣膠帶套組

絕緣膠帶-多色組

包括所有相關顏色,在電氣安裝時進行安全絕緣和標籤處理。
x 10 數量