歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

端子退除器 適用於配備鎖耳的圓形連接件

圓形連接件端子退除器
端子退除起子 1.5MM

料號 0713558130

EAN 4046778865188

登入後的客戶價格
端子退除器 適用於配備鎖耳的圓形連接件

料號 0713558130

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • OEM 品質

  • 德國製造
通知

原始 Zebra 端子退除器是在與連接件製造商的密切合作下開發,並以可能的最高品質生產。如此可避免發生損壞外殼或連接件,以及產生相關聯損失慘重停機時間的風險。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

接觸式量具

1.5

接觸設計

針腳與插座 (如 MATE-N-LOK)

套筒外徑

3,3 mm

套筒內徑

2,9 mm

此產品的備用零件:
適用於端子退除器的拆卸套筒,圓形插頭連接件 OEM 品質

端子退除起子更換頭F:0713558130

x 10 數量