紋理設計薄膜
防腐蝕薄膜紋理設計薄膜
面漆壓紋保護膜 皮革黑 15CM X 10M
料號
089420015
EAN 4024835895668
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
在車輛的適當區域進行可視醒目顯示,為日常使用中暴露的上漆區域提供最佳防腐蝕保護
紋理設計薄膜 - 乙烯基
- 適用於所有光滑、無潤滑脂的表面,也適用於建立設計特性。極強的抵抗性
- 防止碎石撞擊、柏油飛濺、昆蟲殘留物等。
丙烯酸酯黏合劑
- 永久固定 (即使在洗車設施內)。保證去除時無殘留物的紋理設計薄膜
- 耐熱、耐寒
整體厚度為 0.4 公釐
- 簡單安裝及拆卸
- 防滑且吸音
多功能應用
通知
注意:大約 48 小時後,薄膜與基材的黏合達到最佳狀態。在此之前,不要嘗試黏附任何物體,或使黏合的紋理設計薄膜承受較大的壓力 (例如洗車設施、蒸汽噴嘴等)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
B 柱、輪拱、擋泥板、負載邊緣、門檻、車門邊緣,各種光滑易刮傷表面
指示
簡單自組裝:
使用之前,徹底清除油漆表面黏附的潤滑脂與灰塵。清除所有漆亮光蠟。放在防風、防灰塵且避免陽光直射的位置。乾燥時,黏合紋理設計薄膜。請勿塗在新上漆的表面上。
- 1.必要時,將紋理設計薄膜切割為所需大小。適用於車牌燈、鑰匙孔、霧燈等,且有對應的切口。
- 2.從紋理設計薄膜上撕下墊紙,然後放置薄膜。使用刀片輕輕用力,將薄膜貼在重疊的線上,從內向外延伸。
- 3.但是,如果仍有氣泡,請根據需要,盡可能多地去除紋理設計薄膜,然後重複此程序。如果有任何褶皺,請用吹風機輕微加熱,然後使用刀片將薄膜舖平。
- 簡單拆解:可從任意角落開始,完整去除紋理設計薄膜,且不會留下任何殘留物。建議使用吹風機稍微加熱建議的角落,以便輕鬆抓握。
襯底材料 | 乙烯基薄膜 |
蓋材料 | 防膠紙 |
顏色 | 黑色,結構型 |
長度 | 10 m |
寬度 | 15 cm |
最小/最大耐溫性 | 40 to 120 °C |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!