防止因停車凹陷、車門台階刮傷或裝卸負載邊緣而損壞昂貴的油漆,以及防止因碎石撞擊造成的生鏽。
紋理漆保護膜 - PVC
- 材質厚度高
- 碎石、刮痕、磨損和天候因素。在極端的環境下,例如氣溫變化或潮溼,黏合劑依舊能提供可靠的黏著度
- 金屬與塑膠蓋
- 車身上部的三角窗和車身下部的車輪拱、踏腳板和窗台面板。負載邊緣、前擾流板、內嵌門把
耐受力
- 良好的抗紫外線能力
- 抗蠟、脫蠟劑、擋風玻璃清潔劑、抗凍、洗車、機油、高壓清潔、汽油
可自行簡易組裝與拆卸,整體厚度為 0.30 公釐
- 可拉伸不變形,即使在曲線與轉角處也是如此
- 防滑且隔音
可自行簡易組裝
使用之前,徹底清除油漆表面黏附的潤滑脂與灰塵;清除所有漆亮光蠟。放在防風、防灰塵且避免陽光直射的位置。只能在潮濕的情況下黏貼 Würth 漆保護膜。請勿施用在新上漆的表面!
簡易拆卸
可從任意角落開始,完整去除 Würth 漆保護膜,且不會留下任何殘留物。建議使用吹風機稍微加熱建議的角落,以便輕鬆抓握。
通知
使用說明是基於我們曾經進行過的測試和我們的經驗而來的建議;在每次施用前請先自行測試。由於應用和儲存與加工條件數量極多,我們不對特定施用結果承擔任何責任。如果我們的免費客戶服務是用於提供技術資訊或作為諮詢服務,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在顧問的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。厚度公差:±5 公釐。
應用區域
噴漆保護膜可用於所有漆面區域 (汽車、卡車、巴士、摩托車等),尤其是危險區域,例如保險桿、機罩、車輪飾條、擋泥板、門檻等。
指示
1.將 Würth 噴漆保護膜裁切為所需大小。適用於車牌燈、鑰匙孔、霧燈等,且有對應的切口。先在車牌燈等切口上貼上膠帶,用筆在噴塗膜上標記切口,撕下噴漆保護膜,然後用剪刀剪出標記的孔位。
2.撕下墊紙。放置噴漆保護膜。在曲線與轉角處,薄膜可拉伸不變形。使用刀片,沿重疊線,從內向外施力。
襯底材料 | PVC 薄膜 |
黏合底座 | 丙烯酸酯 |
顏色 | 透明 |
蓋材料 | 防膠紙 |
箔片厚度 | 0,30 mm |
最小/最大耐溫性 | -40 to 120 °C |
最大耐溫性 | 120 °C |
寬度 | 15 cm |
長度 | 10 m |