歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

符合人體工學設計的鋁製手柄

符合人體工學的鋁手柄
清潔刷用鋁桿-藍色-1510 MM

料號 0891350620

EAN 5705020293733

登入後的客戶價格
符合人體工學設計的鋁製手柄

料號 0891350620

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

非常強固且符合人體工學設計的手柄,配備圓形尖端

獨一無二的穩定性且使用壽命長



符合 FDA 標準的原料


  • 也適用於食物準備區域


簡單清潔與保養


  • 可安全用洗碗機清潔 (最高 93 °C)

  • 可用壓力鍋消毒 (最高 121°С)


純色,提供 5 種不同的顏色。不同的顏色可以降低混用的風險。



不含鄰苯二甲酸酯
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
符合人體工學的鋁製手柄,具備舒適的握把、圓形尖端與懸掛孔。


可與任何需使用手柄的 Vikan 產品連接使用。但是,不適合與含有酸或氯的清潔劑一併使用。

顏色

藍色

長手柄材質

手柄材質

塑膠

直徑

31 mm

長度

1510 mm

最低/最高溫度條件

-20 to 100 °C

最低/最高食品溫度條件

-20 to 100 °C

連接類型

螺紋

產品重量 (每個項目)

533,000 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊