套筒:黑色 PA,心軸:黑色 POM
內容物:
- 25 x 塑膠空心拉釘 (1.5–4.5) - 3.9 x 15.6 公釐
- 25 x 塑膠空心拉釘 (1.5–4.5) - 4.9 x 15.8 公釐
- 25 x 塑膠空心拉釘 (3.0–5.0) - 4.9 x 17.2 公釐
- 25 x 塑膠空心拉釘 (2.8–5.0) - 5.8 x 19.0 公釐
- 25 x 塑膠空心拉釘 (4.0–10.0) - 6.3 x 25.2 公釐
- 25 x 塑膠空心拉釘 (2.5–5.0) - 6.6 x 17.3 公釐
- 1 x 人工拉釘工具
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
分類/套件中的件數 | 151 Stck(pcs) |
套筒材料 | 聚甲醛 - POM |
套筒表面 | 素色 |
心軸材料 | PA - 聚醯胺 |
心軸表面 | 素色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
塑膠空心拉釘分類 151 件式,以系統置物箱 4.4.1 收納供應之。 包括:
25
x
塑膠空心拉釘 配備圓形拉釘芯
RIV-PLA-(1,50-4,50)-3,90X15,60
描述:
最小/最大連接厚度: 1.5-4.5 mm; 套筒直徑: 3.9 mm; 套筒長度: 15.6 mm
適用於緊固防腐蝕拉釘與不導電連接選項
數量:
25
x
25
x
塑膠空心拉釘 配備圓形拉釘芯
RIV-PLA-(1,50-4,50)-4,90X15,80
描述:
最小/最大連接厚度: 1.5-4.5 mm; 套筒直徑: 4.9 mm; 套筒長度: 15.8 mm
適用於緊固防腐蝕拉釘與不導電連接選項
數量:
25
x
25
x
塑膠空心拉釘 配備圓形拉釘芯
RIV-PLA-(3,00-5,00)-4,90X17,20
描述:
最小/最大連接厚度: 3-5 mm; 套筒直徑: 4.9 mm; 套筒長度: 17.2 mm
適用於緊固防腐蝕拉釘與不導電連接選項
數量:
25
x
25
x
塑膠空心拉釘 配備圓形拉釘芯
塑膠拉釘-(4,00-10,00)-6,30X25,20
描述:
最小/最大連接厚度: 4-10.3 mm; 套筒直徑: 6.3 mm; 套筒長度: 25.2 mm
適用於緊固防腐蝕拉釘與不導電連接選項
數量:
25
x
25
x
塑膠空心拉釘 配備圓形拉釘芯
RIV-PLA-(2,50-5,00)-6,60X17,30
描述:
最小/最大連接厚度: 2.5-5 mm; 套筒直徑: 6.6 mm; 套筒長度: 17.3 mm
適用於緊固防腐蝕拉釘與不導電連接選項
數量:
25
x
25
x
描述:
6 mm 最小/最大連接厚度: 2.8-5 mm; 套筒直徑: 5.8 mm; 套筒長度: 19 mm
適用於緊固防腐蝕拉釘與不導電連接選項
數量:
25
x
1
x
適用於塑膠空心拉釘的手動拉釘鉗
TL-BLIRIV-BLINDRIVETS-PLA
數量:
1
x
2
x
系統置物盒
SYSBOX-2.4.1.-RED
描述:
2.4.1
可變隔層適用於各種小零件的整齊存放與取出。系統置物盒可單獨與所有系統分隔件合併使用。
數量:
2
x
5
x
系統置物盒分隔構件 適合在系統置物盒中單獨分隔
PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H54-W110
描述:
適合在系統置物盒中自訂分隔
數量:
5
x