帶層壓的瀝青膠帶
帶層壓的瀝青膠帶
膠帶-瀝青-鋁層壓-150MMX10M
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
優良的黏著性
可在建築材料的大多數吸水及不吸水表面上使用,例如柏油碎石、砌體、混凝土、水泥纖維、陶瓷、金屬、玻璃等。
極佳的抗紫外線能力、耐候性與防水性
瀝青膠帶也可以在戶外使用,並且可以承受雨水和任何其他天氣影響 (不適合在水下使用)。
瀝青膠受矽化 PE 膜保護
瀝青膠可防灰塵,直到施用為止。防止黏性強度變弱。
與 Plexiglas 和 Macrolon 相容
瀝青膠帶可用於溫室建築的應力裂痕。
瀝青膠帶不適合用於可以走人或開車的表面!
避免接觸 PU 黏合劑與密封劑!
瀝青膠帶可以可靠地黏住及密封金屬、塑膠、整塊基材、木材與玻璃。瀝青膠帶尤其適合密封接頭與裂縫、簷槽、排水管、蓋子、玻璃屋頂與溫室、鋼結構、屋頂蓋、屋簷與斜溝槽。典型的應用有密封圓屋頂照明、窗框、溫室及其他玻璃或塑膠組件,以及篷車構造中的輪井。適於水密性密封牆壁、地板與屋頂連接。
表面必須乾燥、承載、耐磨、無油脂與灰塵,且不得凍結。表面溫度不得低於 +5°C。在較低的溫度下,要處理的表面必須用氣體燃燒器或熱風裝置預熱,並採取適當的安全預防措施。吸水與不吸水的表面應使用 Würth 丁基/瀝青底漆 (料號 0892 875) 預先處理,以達最佳黏度。
連接數條膠帶時,層疊至少必須有 50 公釐。為了確保正確黏接,必須將膠帶按壓到底座材質,並用按壓滾輪 (料號 0693 011 756) 或類似工具壓平。避免形成空腔 (氣泡)。
主要化學成分 | 瀝青密封膠 |
襯底材料 | 複合鋁箔 |
顏色 | 鋁 (底座材料) |
長度 | 10 m |
寬度 | 150 mm |
總厚度 | 1,5 mm |
襯底材料厚度 | 40 µm |
建材類別/條件 | E - 通常易燃 / 符合 DIN EN 13501-1 |
最低/最高加工溫度 | 5 to 45 °C |
最小/最大耐溫性 | -40 to 80 °C |
最小軟化點 / 條件 | 85 °C / 符合 DIN EN 1427 |
最高冷彎曲溫度/條件 | -20 °C / 符合 EN 1109 |
最小抗裂強度 / 條件 | 30 N/cm / 符合 DIN EN 12310-1 |
耐 | 水 |
自生產之日算起的保存期限/條件 | Unlimited / 陰涼且乾燥的存放區,不暴露在陽光下,10°C 到 30°C |