輪刷 帶孔編織鋼
鋼圓刷
鈑金鋼絲刷輪 輪徑150MMX0.5MM
料號 071469 03
EAN 4024835986625
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
非常適合用於鋼焊縫的前加工和後加工 (空心焊接和對口焊接) 以及鑄件表面。適用於中度到重度刷淨。
- 刷子斜著一個角度擺放時刷毛束不會過早分叉
- 由於輪刷上的逆時針編織方式,可得到高度耐磨的強力刷淨效果
- 可用於角磨機
通知
- 只有邊緣尖端對工件有作用。過高的接觸壓力並不會改善結果,只會增加需要的驅動力並縮短刷子的使用壽命。
- 使用機器刷時請一律配戴安全護目鏡與安全手套!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 移除鱗狀物、鐵鏽、漆屑、熔渣和橡膠殘留物
- 從模板清除混凝土殘留物
![]() | |
直徑 (D) | 150 mm |
有效寬度 (A) | 14 mm |
可用的電線長度 (H) | 30 mm |
鑽孔 (d) | 22,23 mm |
電線直徑 | 0,50 mm |
電線材料 | 鋼 |
版本 | 硬化,逆時針編織 |
最大轉速 | 12500 U/min(rpm) |
切削力 | 中等 |
適用於角磨機 (點系統) | 4 / 4 點 |
EN 標準 | 1083-2 |