尼龍磨蝕絨布盤 帶織物板
布板尼龍磨蝕絨布盤
尼龍除漆輪150MM
料號
05853150
EAN 4038898354659
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於清潔焊縫、金屬表面、木材與塑膠
粗糙結構、彈性、磨蝕清潔打磨絨布,由合成纖維與均勻內嵌磨蝕顆粒 (碳化矽) 的特殊組合製成。
設計與特性:
- 彈性、開放絨布結構
針對工件幾何進行理想調整,可達到最佳的表面接觸效果。
表面灰塵造成的堵塞情況最少
統一、可重複產生的打磨結果
減少發熱 - 冷研磨
- 持續外露新鮮磨蝕顆粒
統一、一致的工作結果與乾淨、無殘留的表面
- 容易處理的打磨力量
損傷工件表面或磨去太多材料的風險降至最低
- 不含容易磨蝕的金屬
不會對材料表面造成污染
適用於電動鑽機、直磨機與彈性軸
塑膠支撐凸緣可能會分段破裂
可直接用於角磨機
不需要額外的支撐板
150 公釐直徑,適用於 180 公釐角磨機
通知
一般工作與安全注意事項:
不可超過最快允許速度。
僅適用於適當的保護設備,例如護目鏡、手套、護耳等。
注意:粗清潔打磨絨布不適用於邊緣打磨。因此,只能單獨打磨,不能對材料邊緣打磨!
遵守操作指示。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 待加工材料:通用於幾乎所有材料。特別適用於不鏽鋼、鋼、非鐵金屬、木材與塑膠。
- 去除回火色、鱗片、鏽、磨蝕、灰塵與氧化層、塗層、油漆、早先刷上的塗層、合成樹脂、黏合劑、墊圈殘留,以及水泥與混凝土殘留。
- 建構、線消光、準備及加粗表面
- 輕度去毛刺工作
- 清潔車輛底盤,且適用於車身結構的其他許多工作
直徑 (Ø) | 150 mm |
鑽孔 | 22,23 mm |
顏色 | 黑色 |
最大轉速 | 8500 G/min |