歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶鉤環系統的羊羔毛拋光墊

雙纖維海綿黏扣式下蠟盤-150MM

料號 0585150010

EAN 4099618972348

登入後的客戶價格
帶鉤環系統的羊羔毛拋光墊

料號 0585150010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

材料

聚丙烯絨布混紡 / 聚丙烯細孔薄膜

支撐盤直徑

15 cm

顏色

灰白色

直徑

16 cm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊