歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平行老虎鉗 配備可調整導軌

具可調整導軌的平行老虎鉗
桌上型老虎鉗 嘴寬150MM W:14

料號 071467104

EAN 4011231721288

登入後的客戶價格
平行老虎鉗 配備可調整導軌

料號 071467104

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

配備可調整導軌的堅固耐用虎鉗
  • 可調整的中央導軌確保完美的平行夾緊

  • 表面硬化夾爪與鍛造硬化管式夾爪,確保牢固抓握

  • 防塵主軸具有精密軸承和雙啟動梯形螺紋,虎鉗隨時準備好可以使用

  • 帶鐵砧的模鍛後爪,也可用於拉直與鎚擊

  • 前端開口非常適合空間有限的工作台

  • 提供各種夾爪寬度,開口寬度各有不同
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

夾爪寬度 (B1)

150 mm

最大夾緊寬度 (A max)

190 mm

夾緊深度 (T)

100 mm

長度 (L1)

460 mm

高度 (h)

180 mm

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
保護爪 鋁

磁性鋁質鉗口 150 MM

保護爪由特種合金鋁製成,適用於粗糙至中細的工件
x 1 數量
保護爪 稜鏡

磁性V型鋁質鉗口 150

保護爪由特種合金鋁製成,帶垂直與水平銑削凹槽
x 1 數量
保護爪 聚氨酯

磁性聚氨脂鉗口150MM

聚氨酯製的保護爪,帶稜鏡造型凹槽