歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

空氣工具配件 1500 系列

插入式外螺紋接頭,1500 系列
鋁頭-氣動-S1500-公接頭-鋼-3/8吋

料號 0699213810

EAN 4053479022482

登入後的客戶價格
空氣工具配件 1500 系列

料號 0699213810

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 3 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

快速連接系統:連接只需數秒鐘,氣流連續穩定

最高 1,950 公升/分鐘 (69 立方英尺/分鐘) 的空氣流率及最大 16 bar (232 psi) 的操作壓力。


實現空壓機的最佳壓縮空氣供應和輸出利用率。提高生產率並降低能源成本。



符合人體工學設計的鎖套。


確保牢固抓緊並防止滑出。



連接力小可用單手操作。


只需要最小的力量,即可簡單、快速、安全地連接及解除連接。



氣密接頭。


低耗能與高效率等級。



硬化鋼接頭與鎖套。


可提供最大承載能力與使用壽命長。



外露表面為鍍鉻、鍍鎳或鍍鋅。


即使在要求極高的條件下,仍有高抗腐蝕性和保護力。

通知
  • 1500 系列配件符合亞洲標準,且公稱直徑為 7.5 公釐。

  • 歐洲標準與 2000 系列相容
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

可用於機械及輪胎工廠、修車廠、金屬加工及木工壓縮空氣系統等專業用途

材料

連接螺紋

3/8 英吋

長度 (L)

47 mm

對邊寬 (SW)

17 公釐

最大壓力

16 bar

流量

1950 l/min

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊