帶 15 公尺纜線束的塑膠滾筒
- 纜線束負載:約 25 公斤
- 材質:PA 6.6
- 應用範圍:-40 °C 至 +85 °C
- 纜線束帶寬度:4.5 mm
- 不含鹵素和矽利康
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | PA 6.6 - 聚醯胺 |
顏色 | 天然 |
不含鹵素 | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |
長度 | 15 m |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!