配合空心拉釘與拉釘螺母使用。
最小/最大拉釘螺母螺紋直徑 | 4-10 mm |
系統尺寸 | 8.4.1 |
最小拉釘直徑 | 3,2 mm |
最大拉釘直徑 | 6,4 mm |
手動拉釘工具,組合分類 15 件式 包括:
1
x
Kombi Sysko 拉釘螺母固定鉗
RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV
描述:
For use with blind rivets and rivet nuts
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的噴嘴進氣口
NOZMNT-F.5964949400
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的帶噴嘴螺紋心軸
THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M4
描述:
4 mm
For hand rivet tool combination
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的帶噴嘴螺紋心軸
THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M5
描述:
5 mm
For hand rivet tool combination
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的帶噴嘴螺紋心軸
THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M6
描述:
6 mm
For hand rivet tool combination
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的帶噴嘴螺紋心軸
AY-MANDREL-(5964949400)-NOZ-M8
描述:
8 mm
For hand rivet tool combination
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的帶噴嘴螺紋心軸
THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M10
描述:
10 mm
For hand rivet tool combination
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的回收容器
COLLCONT-5964949400
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的安裝扳手
INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS5/8
描述:
8 公釐
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的安裝扳手
INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS12/17
描述:
17 公釐
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的安裝扳手
INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS15/19
描述:
19 公釐
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的噴嘴
NOZ-(F.5964949400)-3,2
描述:
3.2 mm
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的噴嘴
NOZ-(F.5964949400)-4,0
描述:
4.0 mm
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的噴嘴
NOZ-(F.5964949400)-4,8
描述:
4.8 mm
數量:
1
x
1
x
適用於 Kombi Sysko 的噴嘴
NOZ-(F.5964949400)-6,4
描述:
6.4 mm
數量:
1
x
1
x
描述:
500 x 380 x 85 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量:
1
x