歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

插座接點 1.5

插座接頭 1.5
裸端子-插座接頭-鍍錫-SNAPPIN-D1,5-(1,0-2,5SMM)

料號 0558185003

EAN 4099618819087

登入後的客戶價格
插座接點 1.5

料號 0558185003
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
版本

未密封

最小/最大電線橫截面

1-2.5 mm²

最小/最大絕緣直徑

1.9-3.0 mm

螺柱直徑

1,5 mm

鎖耳數

3 Stck(pcs)

材料

銅鎳矽

表面

鍍錫

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
端子退除器 適用於配備鎖耳的圓形連接件

端子退除起子 1.5MM