歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

分支連接件不可拆卸 適用於任何所需位置的分支連接件

介面連接器,不可拆卸
絕緣分綫端子-中導通-棕-(1,5/4,0SMM)

料號 05555621

EAN 4011231456111

登入後的客戶價格
分支連接件不可拆卸 適用於任何所需位置的分支連接件

料號 05555621

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

使用簡單 - 只需要組合鉗
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
電動車輛

連接類型

連續 4.0 mm²,分支 1.5 mm²

顏色

棕色

最大標稱電壓

600 V/DC

最高溫度條件

105 °C

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
組合鉗 DIN ISO 5746

老虎鉗 強力握把/長180MM

適用於夾持、固持與切削硬質和軟質電線與纜線