熱收縮壓接對接連接件
對接連接件
熱縮端子連接管-藍色色-(1,5-2,5SMM)
料號 05555102
EAN 4046777535747
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
防塵防濕連接
- 半透明熱收縮管,可直接觀察連接時工作狀況
- 節省時間,因為收縮過程加快 40%
- 由於收縮溫度低,連接件和纜線絕緣處受損風險低
通知
避免熱縮管局部過熱。
符合 RoHS 標準
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
對汽油、電池酸液、柴油、引擎油、防凍劑、煞車油、5% 生理食鹽水、異丙醇具有良好到優良的抵抗性。
最小/最大電線橫截面 | 1.5-2.5 mm² |
顏色 | 藍色 |
電介質強度 | 30 kV/mm |
IP 防護等級 | IP 67 |
最低/最高溫度條件 | -55 to 125 °C |
最低收縮溫度 | 300 °C |
長度 | 35 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!