纜線束帶固定器
纜線束帶固定器
線束機 線束15公尺/線束頭200枚
料號 0502100
EAN 4011231433662
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
Complete with 15 m cable tie and 200 locks
電線束負載:約 25 公斤
材料:PA 6.6
應用範圍:-40 °C 至 +85 °C
電線束帶寬度:4.5 公釐
抗紫外線
不含鹵素和矽
每個工廠在進行維修、裝配及修復工作時的必備工具
- 任何長度的電線束帶都有可能被應用
- 幾乎不需要倉儲
- 節省時間
- 便利
- 一次操作即可拉緊與切削
- 切割處無毛刺
- 易於應用
- 無廢棄物
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
現代安裝技術中適用於任何類型纜線捆紮的難題解決工具,例如緊固纜線、纜線線束與液壓供應線路。
材料 | PA 6.6 - 聚醯胺 |
不含矽樹脂 | 是 |
不含鹵素 | 是 |
抗紫外線 | 是 |
最低溫度條件 | -40 °C |
最高溫度條件 | 85 °C |
最低/最高溫度條件 | -40 to 85 °C |
纜線束帶固定器 包括:
1
x
封口 適用於纜線束帶槍
線束機用線束頭 黑色/每包200枚
描述:
黑色; 200 Stck(pcs)
數量:
1
x