歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

拋光墊

蜘蛛網式拋光
網式拋光墊 / 橘色-細研-直徑 145MM

料號 0585026145

EAN 4058794771619

登入後的客戶價格
拋光墊

料號 0585026145

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

不同研磨等級的拋光墊

效果最大,磨損最少


表面溝槽 (蜘蛛網結構) 可大幅增加表面積。如此讓更多拋光劑得以被吸收,從而提供更高材料移除率,並增進研磨拋光顆粒的效能。



可提供一致移除率與最長使用期間的開孔泡棉。


拋光墊由高品質開孔泡棉製成。開孔結構和溝槽表面讓拋光期間所產生的熱度可依所希望地消散。



具有更高彈性,可用於任何車身形狀上


由於圓形邊緣,拋光墊可配合任何車輛形狀或曲率,更因精巧幾何防止新的漆面遭到翻起。



均勻拋光成果


145 公釐與 170 公釐直徑提供可快速、便利且完美定心的鑽孔。



使用便捷


由於止滑板邊緣處的斜邊,讓拋光墊可輕易從止滑板上取下。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

柔軟拋光墊 (橘色) 適用於精細表面處理、密封或輕鬆去除條紋與細紋。中等硬度拋光墊 (藍色) 適用於高效率的漆面準備和精細打磨溝槽部分移除。超硬拋光墊 (綠色) 適用於最高移除率以及最低熱傳遞

硬度

顏色

橙色

直徑

145 mm

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
P30 Plus 反全息亮光蠟

P30 高亮度拋光劑 PLUS 1KG

高度光澤拋光劑可永久去除暗色車輛漆面上的條紋與細紋
P30 Plus 反全息亮光蠟

P30 除細紋拋光劑 PLUS 250G

高度光澤拋光劑可永久去除暗色車輛漆面上的條紋與細紋
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊