歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

尼龍安卡

尼龍安卡
尼龍錨栓 14 X 75

料號 090314 75

EAN 4011231846189

登入後的客戶價格
尼龍安卡

料號 090314 75

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

For light loads (secondary attachments)
  • 高品質聚醯胺 (尼龍)

  • 不含鹵素和矽

  • 耐溫度從 -40°C 到 +80°C

  • 鎚入停止器可防止在推擠式安裝期間過早膨脹

  • 扭鎖可防止轉入鑽孔

  • 沒有膨脹壓力的壁塞軸可防止損壞石膏與磁磚

  • 推擠式與開口銷安裝

  • 針對安裝,我們建議使用 ASSY-D 插頭螺絲
通知
  • 使用旋轉鑽機為多孔磚鑽孔 (無敲擊工具)

  • 必須去除鑽孔中的鑽屑

  • 螺絲長度 = 連接厚度 (+石膏/絕緣厚度) + 安卡長度 + 螺絲直徑
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
  • 適用於輕度負載的塑膠安卡 (次要連接)

  • 可用於混凝土、實心磚、實心砂灰磚、硬原石

  • 適合固定窗簾導軌、牆壁擱板、輕型壁櫃、相框、纜線管路、纜線夾、電氣開關、毛巾架、標誌、運動偵測器、掛籃等。

  • 適用於搭配木材或粒片板螺絲 (無鑽頭、反螺紋、環螺紋) (例如 ASSY-D) 連接組件

  • 也可以搭配不鏽鋼螺絲,在室外或潮濕的室內使用

安卡直徑

14 mm

安卡長度 (l)

75 mm

埋置深度 (h nom)

75 mm

標稱鑽頭直徑 (d 0)

14 mm

要求的木螺絲直徑 (d scr.wood)

10 - 12 公釐

要求的刨花板螺絲直徑 (d scr.particle)

12 mm

最小要求的螺絲直徑

10 mm

最大要求的螺絲直徑

12 mm

埋置深度 (h s)

75 mm

中心間距 (a)

140 mm

邊緣間隙 (a r)

70 mm

鑽孔深度 (t)

85 mm

最高連接高度 (d a) - 條件

取決於螺絲長度

要求的螺絲長度 (l s) - 條件

附加零件厚度 (+ 石膏/絕緣厚度) + 安卡長度 + 螺絲直徑

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊