穩定的麻花鑽頭使用 Magma 多層塗層、8 % 鈷合金,並採用高端 TiAlN+ 塗層的 Longlife 紅環盲孔螺絲錐,適用於以從 1000 至 1400 N/mm² 的強度加工難以加工的材質 (例如 Hardox),應用情境包括挖掘機鐵鏟、貨車上部結構、裝甲、鏟雪機、農用機械等,提供於 ORSY® 系統匣。
麻花鑽頭
- 優異鑽孔穩定度與切削力
- 極高抗破裂性
- 使用壽命可長達 9 倍,且相較於傳統塗層,使用壽命可長達 2 倍
- 作業時可發揮出色定心效果,並減少所需出力
- 3 面柄 (直徑從 4 mm 起)
機械螺絲攻
- 目前市面上用於加工硬質材料最強效的螺絲錐塗層之一
- 專為螺紋處理開發
- 抗極高溫至 800°C
- 非常高的塗層硬度,達 3000 HV
- 具備額外滑動層的多層設計,可確保極低摩擦值、低黏性趨勢及最佳碎屑去除效果
- 鑿孔角度縮小,實現高切刃穩定度
適用於 ORSY® 系統,精巧實用系統匣,具備如堆疊性、最佳接頭與便於開啟等實用細節
通知
- 鑽孔期間以及在切削螺紋時,必須添加足夠的冷卻劑與潤滑劑
- 關於進一步資訊,請參考各產品。
分類/套件中的件數 | 14 Stck(pcs) |
待加工材料 | 硬韌材料 |
品質 | 高級 ZEBRA |
孔類型 | 拉釘盲孔 ≤ 2.5xD |
切削材料 | HSCo |
適合機器類型 | 銑削/鑽孔中心, 座式鑽機 |
適合最大抗拉強度 | 1400 N/mm² |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 1 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 4 / 4 點 |
材料子群組 | 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 特種合金, Hardox, 彈簧鋼 |
| 切割值 | ||||||||||||
| 適合 M3-M5 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 非合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| 低合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 3 | 6 | 318 | 637 | 0,50 | 239 | 477 | 0,70 | 191 | 382 | 0,80 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| 代號說明 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| f = 進料 [mm/r] |
| n = 旋轉速率 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 適合 M20 | ||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | |||
| 鋼 | ||||||
| 非合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| 不鏽鋼 | ||||||
| 特殊合金 | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| 鑄造金屬 | ||||||
| 鑄鐵 | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,50 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| 硬質材料 | ||||||
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 3 | 6 | 48 | 95 | 2,50 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| 適合 M12-M16 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 非合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| 低合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 特殊合金 | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 3 | 6 | 80 | 159 | 1,75 | 68 | 136 | 2,00 | 60 | 119 | 2,00 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| 適合 M6-M10 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 非合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| 低合金熱處理鋼 | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| 合金熱處理鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| 氮化鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| 工具鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| 高速鋼 | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| 不鏽鋼 | ||||||||||||
| 特殊合金 | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,50 |
| 球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1,400 N/mm² | 3 | 6 | 159 | 318 | 1,00 | 119 | 239 | 1,25 | 95 | 191 | 1,50 |
| 彈簧鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
機器錐分類 14 件式。紅環盲孔 M3-M12 包括:
1
x
麻花鑽頭 HSCo8 WN 型 RH MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D2,5
描述:
2.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSCo8 WN 型 RH MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D3,3
描述:
3.3 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSCo8 WN 型 RH MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D4,2
描述:
4.2 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSCo8 WN 型 RH MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D5,0
描述:
5.0 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSCo8 WN 型 RH MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D6,8
描述:
6.8 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSCo8 WN 型 RH MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D8,5
描述:
8.5 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSCo8 WN 型 RH MAGMA
DRL-TWST-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D10,2
描述:
10.2 mm
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
數量:
1
x
1
x
空置物盒 適用於機械螺絲攻
鑽頭14件組空盒
描述:
適用於工具機螺絲攻的精巧空卡匣 M3-M12 符合 DIN 371/ 376,亦符合 DIN 338 的核心孔洞螺旋攻,適用於 ORSY® 系統。
數量:
1
x
1
x
適用於盲孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M3
描述:
M3 x 0.5
極度穩定的 Longlife 螺絲錐,適用於以從 1000 到最高 1400 N/mm² 的強度加工難以加工的材料 (例如 Hardox),例如挖掘機鐵鏟、貨車配件、裝甲、鏟雪機、農用機械等。
數量:
1
x
1
x
適用於盲孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M4
描述:
M4 x 0.7
極度穩定的 Longlife 螺絲錐,適用於以從 1000 到最高 1400 N/mm² 的強度加工難以加工的材料 (例如 Hardox),例如挖掘機鐵鏟、貨車配件、裝甲、鏟雪機、農用機械等。
數量:
1
x
1
x
適用於盲孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M5
描述:
M5 x 0.8
極度穩定的 Longlife 螺絲錐,適用於以從 1000 到最高 1400 N/mm² 的強度加工難以加工的材料 (例如 Hardox),例如挖掘機鐵鏟、貨車配件、裝甲、鏟雪機、農用機械等。
數量:
1
x
1
x
適用於盲孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M6
描述:
M6 x 1.0
極度穩定的 Longlife 螺絲錐,適用於以從 1000 到最高 1400 N/mm² 的強度加工難以加工的材料 (例如 Hardox),例如挖掘機鐵鏟、貨車配件、裝甲、鏟雪機、農用機械等。
數量:
1
x
1
x
描述:
M8 x 1.25
極度穩定的 Longlife 螺絲錐,適用於以從 1000 到最高 1400 N/mm² 的強度加工難以加工的材料 (例如 Hardox),例如挖掘機鐵鏟、貨車配件、裝甲、鏟雪機、農用機械等。
數量:
1
x
1
x
適用於盲孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-TIALN+-RED-M10
描述:
M10 x 1.5
極度穩定的 Longlife 螺絲錐,適用於以從 1000 到最高 1400 N/mm² 的強度加工難以加工的材料 (例如 Hardox),例如挖掘機鐵鏟、貨車配件、裝甲、鏟雪機、農用機械等。
數量:
1
x
1
x
適用於盲孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
MATAP-BLIHO-HSCO-DIN376-TIALN+-RED-M12
描述:
M12 x 1.75
極度穩定的 Longlife 螺絲錐,適用於以從 1000 到最高 1400 N/mm² 的強度加工難以加工的材料 (例如 Hardox),例如挖掘機鐵鏟、貨車配件、裝甲、鏟雪機、農用機械等。
數量:
1
x